SPEEDAIRE Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 3/4 tommer


filtre
Farge: Svart , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: EPDM , Innvendig Dia.: 3 / 4 " , Maks. Press: 200 psi , Utvendig Dia.: 1.1 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
3JT77
150ft.6 571 NOK
B
3JT80
500ft.21 261 NOK

Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 3/4 tommer

SPEEDAIRE flerbruksluftslanger er designet for å overføre trykkluft og høytrykksvæsker. De har et overføringsrør, ideelt for transport av et bredt spekter av kjemikalier, drivstoff, gasser og trykkluft. Disse rørene er dekket av et EPDM-deksel som gir utmerket motstand mot varme, kulde, vær og ozon. De er ideelle for bruk i industri-, bygg- og landbruksapplikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse flerbruksluftslangene, tilgjengelig i 150 og 500 fot lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?