Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2030 Duplex Conduit Feed 250v 20a 2p 3w 1-fase | AF7LKJ 21XL45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2030 Dupleks ledningsmating 250v 20a 2p 3w 1-fase

På lager
Vare: AF7LKJ Modell: MCWF2030Kryssreferanse: 21XL45
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
1 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDupleksrørsmateriale innkapslet
amps20
FARGEGrå
KlasseIndustriell
IP Rating66
MaterialeValox
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL6-20R
NEMA-vurdering4X
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenInnhyllet
Spenning250 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5
Skipets høyde (cm)13
Skipets lengde (cm)31.42
Skipets bredde (cm)13
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rørmating

Produktvarianter

ProduktModellampsNEMA-konfigurasjonAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MCWF2020 Dupleks ledningsmating 125v 20a 2p 3w 1ph | AB6LJE 21XL44 MCWF202020L5-20R231125 VAC5 286 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2040 Duplex Conduit Feed 277v 20a 2p 3w 1-fase | AF7LKK 21XL46 MCWF204020L7-20R231277 VAC5 415 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2050 Duplex Conduit Feed 125v 30a 2p 3w 1-fase | AF7LKL 21XL47 MCWF205030L5-30R231125 VAC6 423 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2060 Duplex Conduit Feed 250v 30a 2p 3w 1-fase | AF7LKM 21XL48 MCWF206030L6-30R231250 VAC5 415 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MCWF2070 Dupleks ledningsmating 250v 20a 3p 4w 1-fase | AF7LKN 21XL49 MCWF207020L14-20R341125 / 250 VAC6 759 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MCWF2080 Dupleks ledningsmating 250v 20a 3p 4w 3ph | AF7LKP 21XL50 MCWF208020L15-20R343250 VAC6 759 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2100 Duplex Conduit Feed 250v 30a 3p 4w 1-fase | AF7LKQ 21XL52 MCWF210030L14-30R341125 / 250 VAC7 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2030 Dupleks ledningsmating 250v 20a 2p 3w 1-fase
1 389 NOK / enhet