WESCO Stålramme pedalløftere - firehjuls hydraulisk


filtre
Farge: Rød , Gaffellengde: 18 " , Gaffelbredde: 3" , Min. Løftehøyde: 5.75 " , Vektgrense: 750 lb. , Total lengde: 32 " , Drevet av: Hydraulisk fotpumpe , Roller Dia.: 3.5 " , Rullemateriale: polyuretan , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellSakLøftehøyde Maks.MaterialeTotal høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
260012
Hydraulisk pedalheis54 "Stål60.5 "22.5 "--22 420 NOK
A
260011
Hydraulisk pedalheis40 "Stål48.5 "22.5 "--20 009 NOK
B
260186
Hydraulisk plattformløft54 "Rustfritt stål60.5 "22.5 "22 "22 "109 562 NOK
C
260008
Hydraulisk plattformløft40 "Stål48.5 "22.5 "16 "20 "19 021 NOK
C
260010
Hydraulisk plattformløft54 "Stål60.5 "30 "22 "30 "22 504 NOK
C
260009
Hydraulisk plattformløft54 "Stål60.5 "22.5 "22 "22 "20 334 NOK
D
260197
Hydraulisk stabler54 "Rustfritt stål60.5 "22.5 "--112 565 NOK

Stålramme pedalløftere - firehjuls hydraulisk

Wesco firehjuls hydrauliske pedalister er laget av rustfritt stål og ideelle for lasting og transport av last opp til 750 lb. De har to påstøpte gummihjul med presisjonskulelager og to svingbare hjul i polyuretan for å sikre jevn manøvrerbarhet. Mens hjullåsene sørger for sikker lasting/lossing av gods, letter de fotbetjente hydrauliske jekkene enkel heving/senking av last. Disse pedalene er tilgjengelige i 48.5 og 60.5 tommers høydevarianter for å laste gjenstander med høyder på henholdsvis 40 og 54 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?