WESCO 260011 4-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 pund kapasitet, 40 løft, 3 x 18 gaffel | AG7JEJ DPL-40-F

WESCO 260011 4-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40" løft, 3" x 18" gaffel

På lager
Vare: AG7JEJ Modell: 260011Kryssref.: DPL-40-F

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk pedalheis
FARGERød
Gaffellengde18 "
Gaffelbredde3"
Løftehøyde Maks.40 "
Lastekapasitet750 lb.
Lastesenter10 "
MaterialeStål
Total høyde48.5 "
Total lengde32 "
Samlet bredde22.5 "
Powered ByHydraulisk fotpumpe
Rulle Dia.3.5 "
Rullematerialepolyuretan
Hjulmaterialepolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.1
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftehøyde Maks.MaterialeTotal høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
WESCO 260008 4-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 pund kapasitet, 40" løft, 16" x 20" plattform | AG7JEF DPL-40-1620 260008Hydraulisk plattformløft40 "Stål48.5 "22.5 "16 "20 "19 021 NOK
WESCO 260009 4-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54" løft, 22" x 22" plattform | AG7JEG DPL-54-2222 260009Hydraulisk plattformløft54 "Stål60.5 "22.5 "22 "22 "25 021 NOK
WESCO 260010 4-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 pund kapasitet, 54" løft, 22" x 30" plattform | AG7JEH DPL-54-2230 260010Hydraulisk plattformløft54 "Stål60.5 "30 "22 "30 "22 504 NOK
WESCO 260012 4-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 pund kapasitet, 54" løft, 3" x 18" gaffel | AG7JEK DPL-54-F 260012Hydraulisk pedalheis54 "Stål60.5 "22.5 "--22 420 NOK
WESCO 260186 SS 4-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 pund kapasitet, 54" løft, 22" x 22" plattform | AG7JEL SSDPL-54-2222 260186Hydraulisk plattformløft54 "Rustfritt stål60.5 "22.5 "22 "22 "109 143 NOK
WESCO 260197 SS 4-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 pund kapasitet, 54" løft, 3" x 18" gaffel | AG7JEM SSDPL-54-F 260197Hydraulisk stabler54 "Rustfritt stål60.5 "22.5 "--104 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260011 4-hjuls hydraulisk pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40" løft, 3" x 18" gaffel
20 009 NOK / enhet