Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5A249 Push On Hose Mender 1/4 tomme Id | AE2YXJ

APPROVED VENDOR 5A249 Push On Hose Mender 1/4 tomme Id

På lager
Vare: AE2YXJ Modell: 5A249
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på slangeutstyr
MonteringsstilRett
Slange-ID1 / 4 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press250 PSI
typenTrykk på slangemontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7419995050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSlange-IDSlange inne i Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4TT21 Push On Hose Mender 1/2 Inch Id | AD9NJR 4TT211 / 2 "1 / 2 "68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TT22 Push On Hose Mender 3/4 tommers ID | AD9NJT 4TT223 / 4 "3 / 4 "105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5A250 Push On Hose Mender 3/8 tommers ID | AE2YXK 5A2503 / 8 "3 / 8 "54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5A249 Push On Hose Mender 1/4 tomme Id
37NOK / enhet