Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TT22 Push On Hose Mender 3/4 tommers ID | AD9NJT

APPROVED VENDOR 4TT22 Push On Hose Mender 3/4 Inch Id

På lager
Vare: AD9NJT Modell: 4TT22
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på slangeutstyr
MonteringsstilRett
Slange-ID3 / 4 "
Slange inne i Dia.3 / 4 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press250 PSI
typenTrykk på slangemontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7419995050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSlange-IDSlange inne i Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4TT21 Push On Hose Mender 1/2 Inch Id | AD9NJR 4TT211 / 2 "1 / 2 "68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5A249 Push On Hose Mender 1/4 tomme Id | AE2YXJ 5A2491 / 4 "1 / 4 "37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5A250 Push On Hose Mender 3/8 tommers ID | AE2YXK 5A2503 / 8 "3 / 8 "54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT22 Push On Hose Mender 3/4 Inch Id
105NOK / enhet