Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN RD707SL Koblingskroppslange Barb 1/4 Messing | AC4ZMV 31C925

HANSEN RD707SL koblingshusslange Mottak 1/4 messing

På lager
Vare: AC4ZMV Modell: RD707SLKryssreferanse: 31C925
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
521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Barb Størrelse5 / 16 "
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeRød
FinishMessing
SlangetilkoblingSlangestang
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme21 cfm
Maks. Press15 psi
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseFargekodeMaks. PressPris
HANSEN GR606 Koblingshusslange Barb 1/4 Messing | AC4ZLT 31C899 GR6061 / 4 "Grønn1500 psi357NOK
HANSEN GR607 Koblingshusslange Barb 1/4 Messing | AC4ZLU 31C901 GR6075 / 16 "Grønn1500 psi320NOK
HANSEN GR607SL Hylseholder for koblingskropp 1/4 messing | AC4ZLV 31C902 GR607SL5 / 16 "Grønn100 psi391NOK
HANSEN GR608 Koblingshusslange Barb 1/4 Messing | AC4ZLW 31C903 GR6083 / 8 "Grønn1500 psi329NOK
HANSEN GR608SL Hylseholder for koblingskropp 1/4 messing | AC4ZLX 31C904 GR608SL3 / 8 "Grønn100 psi466NOK
HANSEN RD706 Koblingshusslange Barb Messing | AC1ZMT 4C4 RD7061 / 4 "Rød1500 psi337NOK
HANSEN RD707 Koblingshusslange Barb Messing 1/4 AC4ZMU 31C924 RD7075 / 16 "Rød1500 psi373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN RD707SL koblingshusslange Mottak 1/4 messing
521NOK / enhet