Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6L106 Shaft Arbor 1/2-20lh | AE9NNF

DAYTON 6L106 Skaftarbor 1/2-20lh

På lager
Vare: AE9NNF Modell: 6L106

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkaft arbor
Passer til Shaft Dia.1 / 2 "
Total lengde3.5 "
RotasjonUrviseren
Tråd1 / 2-20LH
tråd Lengde1 13 / 16 "
typenstandard
Skive OD1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8503009520
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Hjulbredde (in.) (1-1 / 16)
    • Setsskruetype (stikkontakt, låser havnene sikkert til akselen)

Produktvarianter

ProduktModellPasser til Shaft Dia.Total lengdeRotasjonTrådtråd LengdetypenSkive ODPris
DAYTON 3ZN03 Shaft Arbor 1/2-20rh | AD3JRK 3ZN033 / 8 "4 1 / 16 "Mot klokken1 / 2-20RH2.5 "Standard for bredere hjul1-1 / 2 "242NOK
DAYTON 3ZN04 Shaft Arbor 3 / 8-24rh | AD3JRL 3ZN041 / 4 "2"Mot klokken3 / 8-24RH1.125 "Liten1-1 / 4 "174NOK
DAYTON 3ZN05 Shaft Arbor 3 / 8-24rh | AD3JRM 3ZN055 / 16 "2"Mot klokken3 / 8-24RH1.125 "Liten1-1 / 4 "178NOK
DAYTON 3ZN06 Shaft Arbor 3 / 8-24rh | AD3JRN 3ZN063 / 8 "2"Mot klokken3 / 8-24RH1.125 "Liten1-1 / 4 "178NOK
DAYTON 3ZN07 Shaft Arbor 1/2-20rh | AD3JRP 3ZN071 / 2 "4 1 / 16 "Mot klokken1 / 2-20RH2.5 "Standard for bredere hjul1-1 / 2 "242NOK
DAYTON 3ZN08 Shaft Arbor 1 / 2-20rh | AD3JRQ 3ZN085 / 8 "4 1 / 16 "Mot klokken1 / 2-20RH2.5 "Standard for bredere hjul1-1 / 2 "170NOK
DAYTON 3ZN09 Shaft Arbor 3/8-24lh | AD3JRR 3ZN091 / 4 "2"Urviseren3 / 8-24LH1.125 "Liten1-1 / 4 "164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6L106 Skaftarbor 1/2-20lh
224NOK / enhet