CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 Hydraulisk kraftenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HKX 19NE38

CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 Hydraulisk kraftenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi

På lager
Vare: AF6HKX Modell: GFGX39F08NVS20O-21Kryssref: 19NE38

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftaggregat
dBASjef
MotormerkeHonda
Motor HP13.0
Motorstørrelse390cc
Flytende havn PT1/2 "utløp 3/4" inntak
Høyde24 "
Lengde24 "
Maks. Press2300 psi
Oljeplassering @ 5000 PSI0
Avlastningsventilområde1500 til 3000 psi
Reservoarkapasitet20 gal.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8413600030

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulisk kraftenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HGY 19NE37 GFGX16F3.2NVS05O-2320 "36 "70 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 Hydraulisk kraftenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi
76 667 NOK / enhet