Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll | AE9BWP 6HJD8

RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll

På lager
Vare: AE9BWP Modell: RF44Kryssref: 6HJD8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPad Eye
Dybde2"
Lengde3 11 / 16 "
Materiale316 rustfritt stål
Monteringsstiloverflaten
Ringtykkelse3 / 8 "
Bredde2.38 "
Arbeidsbelastningsgrense2200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Hook Max. Åpning (7/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeMaterialeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 Lb.wll | AE9BWQ 6HJD9 RF4152"3"316 rustfritt stål2"1100 lb.979NOK
RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0 RF4161.5 "3.25 "316 rustfritt stål1.38 "880 kg852NOK
RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll | AE9BWT 6HJE1 RF2429-061.5 "2"Rustfritt stål2"4400 lb.968NOK
RONSTAN RF2429-08 Pad Eye 6600 Lb.wll | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Rustfritt stål2.25 "6600 lb.1 072 NOK
RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll | AE9BWV 6HJE3 RF2429-102"2 27 / 32 "Rustfritt stål2 27 / 32 "9900 lb.1 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll
1 043 NOK / enhet