Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 26WA97 Fotokontroll Fast 120vac | AB8QRC

DAYTON 26WA97 Fotokontroll Fast 120vac

På lager
Vare: AB8QRC Modell: 26WA97
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGjennomsiktige
Kontakt skjemaSPST
Dybde1.875 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av30 til 60
Fotstearinlys på10 til 20
Housing Materialpolykarbonat
Lengde1.75 "
Maks. Ballastforsterker6
Maks. Glødelampe6
Maks. Effekt720
MonteringFikset
NEMA-vurderingIkke rangert
StillePå ved skumring, av ved daggry
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning120
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)14.8
Skipets lengde (cm)40.6
Skipets bredde (cm)7.1
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Forsinket handling eliminerer belastning som slås av på grunn av billykter, lyn, 9 "ledninger

Produktvarianter

ProduktModellMaks. EffektSpenningPris
DAYTON 26WA98 Fotokontroll Fast 120 Til 277vac | AB8QRD 26WA98720 til 1662120 til 277255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26WA97 Fotokontroll Fast 120vac
136NOK / enhet