Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3YU61 pumpeverktøy 1/12hk | AD3FJJ

DAYTON 3YU61 Pump Utility 1/12hk

På lager
Vare: AD3FJJ Modell: 3YU61
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
3 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukspumpe
amps2.0
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ HeadN @ A
Cord10 ft.
Dutyintermittent
GPM for vann @ 10 ft av Head5.0
GPM for vann @ 20 ft av Head4
GPM for vann @ 30 ft av Head2.4
GPM for vann @ 40 ft av Head1
GPM for vann @ 5 ft av Head5.5
Høyde4"
Housing MaterialPlast
HP1/12
Hz60
PumpehjulsmaterialeGummi
PumpehjulstypeFlex-Vane
Inlet3/4 GHT
Lengde6.5 "
Maks. Sakspress18.6 PSI
Maks. Dia. TørrstofferKun klart vann
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Hode43 ft
Maks. Væske Temp.77 F
Maks. Press18.6 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusODP
Motor TypeAC / DC børste
Outlet3/4 GHT
Fase1
RPM5000
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadIkke-brennbare og ikke-slipende væsker som er kompatible med tetningsmaterialer opp til 77F
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeLeppeforsegler
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft6 ft
typenHageslangeverktøy
Spenning115
Volutt materialePlast
Fuktede materialerTermoplast, Gummi, Buna N
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3YU61 Pump Utility 1/12hk
3 713 NOK / enhet