VNE STAINLESS Solenoidluftkontrollventil direkte montering


filtre
Aktuator / retur: Solenoid / vår , Luftventiltype: 4-veis, 2-posisjon , Omgivelsestemperatur. Område: 14 grader til 122 grader F , Kroppsstil: Kroppsportet , Elektriske tilkoblinger: 10mm, DIN-kontakt , NEMA-klassifisering: NEMA 4 , Total høyde: 1.5 " , Total bredde: 1.5 " , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Skifteteknologi: spool
StilModellVolumkoeffisientTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningPris (eks. mva)
A
BALL-ACT-24VDC-4
1.45.25 "37 til 150 psi24 VDC3 968 NOK
A
AV-SOL-120VAC-1.8
1.655/1/0235 til 150 psi120 VAC4 899 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?