Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE RUSTFRI BALL-ACT-24VDC-4 magnetventil luftkontroll 1/4 tomme 24vdc | AA6QTG 14N259

VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 magnetventil luftkontroll 1/4 tomme 24vdc

På lager
Vare: AA6QTG Modell: BALL-ACT-24VDC-4Kryssref: 14N259
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
4 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område14 grader til 122 grader F
KroppsstilKroppsportet
Volumkoeffisient1.4
Elektriske tilkoblinger10mm, DIN-kontakt
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde1.5 "
Total lengde5.25 "
Samlet bredde1.5 "
Pilotportstørrelse1 / 4 "PT
Rørstørrelse1 / 4 "
trykk~~POS=TRUNC Range37 til 150 psi
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningPris
VNE RUSTFRI AV-SOL-120VAC-1.8 Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 120vac | AA6QTF 14N258 AV-SOL-120VAC-1.81.655/1/0235 til 150 psi120 VAC4 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 magnetventil luftkontroll 1/4 tomme 24vdc
4 345 NOK / enhet