Kjemikaliebestandige C-Face pumpehoder

filtre

DAYTON -

Pumpehoder

Dayton-pumpehoder er ideelle for bruk med kontinuerlig drift og overlegen flyt. De er egnet for bruk med klare, ikke-slipende, ikke-brennbare væsker som er kompatible med pumpeutstyr.

StilModellGPM for vann @ 40 ft av HeadBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHøydeInletPris (eks. mva)
A4JMY1110 @ 26 ft19 @ 11 til 6 @ 28 ft21--7 13 / 16 "3 / 4 "5 302NOK
B4JMY2528 @ 22 ft33 @ 12 til 24 @ 28 ft38--7 13 / 16 "3 / 4 "7 061NOK
B4JMY32930 @ 41 ft48 @ 15 til 20 @ 48 ft581837 13 / 16 "1-1 / 4 "7 953NOK
B4JMY44840 @ 40 ft66 @ 20 til 21 @ 50 ft902487 13 / 16 "1-1 / 2 "8 478NOK
B4JMY57050 @ 48 ft97 @ 23 til 16 @ 60 ft11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "8 636NOK
B4JMY68555 @ 50 ft100 @ 26 til 26 @ 60 ft13055247.625 "2"9 975NOK
B4JMY710590 @ 48 ft110 @ 28 til 40 @ 65 ft15085627.625 "2"10 027NOK

Kjemikaliebestandige C-Face pumpehoder

Kjemikaliebestandige pumpehoder er egnet for bruk med permanente split kondensatormotorer for sirkulering av svært korroderende syrer, saltlake, baser, løsningsmidler og sterile og pletterende løsninger. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Lille kjempe og Dayton pumpehoder med 304 rustfritt stål / polyfenylensulfid / glassfylt polypropylenkonstruksjon for å motstå høyt trykk og samtidig sikre beskyttelse mot slipende væsker og svært korroderende kjemikalier. Velg mellom et bredt utvalg av disse pumpehodene som er tilgjengelige i 1-1 / 2, 1-1 / 4, 1/2 og 3/4 tommer utløpsstørrelsesalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?