Kjemikaliebestandige pidestallpumper

filtre

DAYTON -

Sokkelpumper

Dayton pidestall ikke-metalliske pumper er designet for vannsirkulasjon, boosterservice, vanning, sprøytesystemer, jockeypumpeservice, aggressive væskeapplikasjoner og generell pumping. Disse enhetene har glassfylt polypropylenkonstruksjon og vannforseglede skylleporter for å dekontaminere tetningen og seteelastomerene. De har en 1/2 til 3 hk motor som produserer høye strømningshastigheter under moderate trykkforhold.

StilModellGPM for vann @ 40 ft av HeadBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHousing MaterialPris (eks. mva)
A2ÅÅÅ91416 @ 35 ft11-20 @ 50-28 ft.119--Noryl12 032NOK
B2ÅR82423 @ 41 ft18-33 @ 50-20 ft.18102-polypropylen10 508NOK
B2ÅR94438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft.382814-polypropylen10 508NOK
A2YEX24438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft.382814-Noryl12 089NOK
A2YEX36654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft.59504121Noryl12 032NOK
B2ÅÅV16654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft.59504121polypropylen10 508NOK
B2ÅÅV27758 @ 60 ft53-83 @ 75-30 ft.68584731polypropylen10 705NOK
A2YEX59773 @ 60 ft48-106 @ 80-30 ft.86766348Noryl12 032NOK
B2ÅÅV39773 @ 60 ft48-106 @ 80-30 ft.86766348polypropylen10 508NOK

Kjemikaliebestandige pidestallpumper

Kjemikaliebestandige pidestallpumper har en motor montert over vannet i den trange eller grunne sumpgropen for å overføre kjemikalier og etsende slam i vannsirkulasjon, trykkøkning, vanning og landbruksapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse pumpene fra Dayton. Dayton pidestallpumper produserer høye strømningshastigheter under moderate trykkforhold. Utløpsporten kan roteres i trinn på 90 grader for å imøtekomme spesifikke bruksområder og er kompatibel med ikke-brennbare og ikke-slipende væsker. Disse pidestallpumpene har glassfylt polypropylen-konstruert pumpehus og tetter spyleporter for å dekontaminere tetningen og elastomerene. Velg fra et bredt utvalg av disse kjemikaliebestandige pidestallpumpene som er tilgjengelige i lette og tunge motoroperasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?