Sak | Sokkelpumpe |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 54 @ 55 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 41-73 @ 70-30 ft. |
Avløpsplugg | Lett tilgjengelig |
Duty | Kontinuerlig |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 85 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 81 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 78 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 75 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 73 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 66 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 59 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 50 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 41 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 21 |
Høyde | 7.5 " |
Housing Material | Noryl |
HP påkrevd | 1-1/2 |
Pumpehjulsmateriale | Noryl |
Pumpehjulstype | Stengt |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Inntakstrykk | 75 PSI |
Lengde | 9 1 / 3 " |
Maks. Sakspress | 100 PSI |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. Hode | 82 ft |
Maks. Væske Temp. | 180 F |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Outlet | 1-1 / 2 " |
Portrotasjon | 4 Posisjonsøkninger |
Skruemateriale | Rustfritt stål |
Tetningssøknad | Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler |
Forsegl materiale | Viton, Noryl (TM), Karbon, Keramikk |
Tetningstype | Mekanisk |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
typen | Kjemisk motstandsdyktighet |
Volutt materiale | Noryl |
Fuktede materialer | Noryl, SS, Viton, Carbon, Keramikk |
Bredde | 7.625 " |