A B Peiling Type: Ball , Dreneringsplugg: Lett tilgjengelig , Plikt: Kontinuerlig , Høyde: 7.5 " , Impeller Type: Stengt , Innløp: 1-1 / 2 " , Innløpstrykk: 75 PSI , Lengde: 9 1 / 3 " , Maks. Case Pressure: 100 PSI , Maks. Væskeviskositet: 100 SSU , Maks. Egenvekt: 1.0 , Uttak: 1-1 / 2 " , Portrotasjon: 4 Posisjonsøkninger , Skruemateriale: Rustfritt stål , Forseglingsapplikasjon: Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler , segltype: Mekanisk , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Type: Kjemisk motstandsdyktighet , Bredde: 7.625 "
Sokkelpumper
Dayton pidestall ikke-metalliske pumper er designet for vannsirkulasjon, boosterservice, vanning, sprøytesystemer, jockeypumpeservice, aggressive væskeapplikasjoner og generell pumping. Disse enhetene har glassfylt polypropylenkonstruksjon og vannforseglede skylleporter for å dekontaminere tetningen og seteelastomerene. De har en 1/2 til 3 hk motor som produserer høye strømningshastigheter under moderate trykkforhold.