DAYTON 2YEW9 pidestallpumpe Hp Req 1/2 Noryl | AC4BGN

DAYTON 2YEW9 Pidestallpumpe Hp Req 1/2 Noryl

På lager
Vare: AC4BGN Modell: 2YEW9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelpumpe
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head16 @ 35 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head11-20 @ 50-28 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head26
GPM for vann @ 15 ft av Head24
GPM for vann @ 20 ft av Head23
GPM for vann @ 25 ft av Head21
GPM for vann @ 30 ft av Head19
GPM for vann @ 40 ft av Head14
GPM for vann @ 50 ft av Head11
GPM for vann @ 60 ft av Head9
Høyde7.5 "
Housing MaterialNoryl
HP påkrevd1/2
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk75 PSI
Lengde9 1 / 3 "
Maks. Sakspress100 PSI
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Hode62 ft
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Outlet1-1 / 2 "
Portrotasjon4 Posisjonsøkninger
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeViton, Noryl (TM), Karbon, Keramikk
TetningstypeMekanisk
AksematerialeRustfritt stål
typenKjemisk motstandsdyktighet
Volutt materialeNoryl
Fuktede materialerNoryl, SS, Viton, Carbon, Keramikk
Bredde7.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5475
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 40 ft av HeadBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHousing MaterialPris
DAYTON 2YEU8 pidestallpumpe Hp Req 3/4 Polypropylen | AC4BFT 2ÅR82423 @ 41 ft18-33 @ 50-20 ft.18102-polypropylen9 895 NOK
DAYTON 2YEU9 pidestallpumpe Hp Req 1 Polypropylen | AC4BFU 2ÅR94438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft.382814-polypropylen9 895 NOK
DAYTON 2YEV1 pidestallpumpe Hp Req 1 1/2 Polypropylen | AC4BFV 2ÅÅV16654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft.59504121polypropylen9 895 NOK
DAYTON 2YEV2 pidestallpumpe Hp Req 2 Polypropylen | AC4BFW 2ÅÅV27758 @ 60 ft53-83 @ 75-30 ft.68584731polypropylen10 081 NOK
DAYTON 2YEV3 pidestallpumpe Hp Req 3 Polypropylen | AC4BFX 2ÅÅV39773 @ 60 ft48-106 @ 80-30 ft.86766348polypropylen9 895 NOK
DAYTON 2YEX2 pidestallpumpe Hp Req 1 Noryl | AC4BGQ 2YEX24438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft.382814-Noryl11 385 NOK
DAYTON 2YEX3 pidestallpumpe Hp Req 1 1/2 Noryl | AC4BGR 2YEX36654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft.59504121Noryl11 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YEW9 Pidestallpumpe Hp Req 1/2 Noryl
11 331 NOK / enhet