Sak | Sokkelpumpe |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 23 @ 41 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 18-33 @ 50-20 ft. |
Avløpsplugg | Lett tilgjengelig |
Duty | Kontinuerlig |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 37 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 35 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 33 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 31 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 29 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 24 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 18 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 10 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 2 |
Høyde | 7.5 " |
Housing Material | polypropylen |
HP påkrevd | 3/4 |
Pumpehjulsmateriale | polypropylen |
Pumpehjulstype | Stengt |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Inntakstrykk | 75 PSI |
Lengde | 9 1 / 3 " |
Maks. Sakspress | 100 PSI |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. Hode | 72 ft |
Maks. Væske Temp. | 140 F |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Outlet | 1-1 / 2 " |
Portrotasjon | 4 Posisjonsøkninger |
Skruemateriale | Rustfritt stål |
Tetningssøknad | Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler |
Forsegl materiale | Buna N, SS, karbon, keramikk |
Tetningstype | Mekanisk |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
typen | Kjemisk motstandsdyktighet |
Volutt materiale | polypropylen |
Fuktede materialer | Polypropylen, Buna-N, SS, Carbon, Ceramic |
Bredde | 7.625 " |