Firkantede avstander

filtre

Firkantede avstander er egnet for å separere / heve komponenter over andre komponenter i elektroniske kretskort, paneler og dører som monteres. Dette hindrer dem i å komme inn...Les mer

APPROVED VENDOR -

Standoff Square, rustfritt stål

StilModellFinishLengdeSkruestørrelseSquareStrekkfasthetTråddybdePris (eks. mva)
AZA0316-SS32Brite US324"10-243 / 8 "80,000 psi3 / 4 "866NOK
BZA0356-SS32Brite US324"5 / 16-183 / 4 "55,000 psi3 / 4 "856NOK
CZA0340-SS32Brite US321 / 4 "5 / 16-183 / 4 "55,000 psi1 / 4 "632NOK
DZA0342-SS32Brite US321 / 2 "5 / 16-183 / 4 "55,000 psi1 / 2 "649NOK
EZA0344-SS32Brite US323 / 4 "5 / 16-183 / 4 "55,000 psi3 / 4 "702NOK
FZA0354-SS32Brite US323"5 / 16-183 / 4 "55,000 psi3 / 4 "846NOK
GZA0368-SS32Brite US321.25 "5 / 16-181"55,000 psi1 / 2 "803NOK
HZA0366-SS32Brite US321"5 / 16-181"55,000 psi1"756NOK
IZA0364-SS32Brite US323 / 4 "5 / 16-181"55,000 psi3 / 4 "716NOK
JZA0362-SS32Brite US321 / 2 "5 / 16-181"55,000 psi1 / 2 "692NOK
KZA0360-SS32Brite US321 / 4 "5 / 16-181"55,000 psi1 / 4 "669NOK
LZA0396-SS32Brite US324"5 / 16-181.25 "55,000 psi3 / 4 "1 033NOK
MZA0374-SS32Brite US323"5 / 16-181"55,000 psi3 / 4 "826NOK
NZA0352-SS32Brite US322"5 / 16-183 / 4 "55,000 psi3 / 4 "760NOK
OZA0412-SS32Brite US322"5 / 16-181.5 "55,000 psi3 / 4 "1 049NOK
PZA0304-SS32Brite US323 / 4 "10-243 / 8 "80,000 psi3 / 4 "625NOK
QZA0308-SS32Brite US321.25 "10-243 / 8 "80,000 psi1 / 2 "688NOK
RZA0312-SS32Brite US322"10-243 / 8 "80,000 psi3 / 4 "708NOK
SZA0346-SS32Brite US321"5 / 16-183 / 4 "55,000 psi1"740NOK
TZA0326-SS32Brite US321"1 / 4-201 / 2 "55,000 psi1"670NOK
UZA0332-SS32Brite US322"1 / 4-201 / 2 "55,000 psi3 / 4 "743NOK
VZA0336-SS32Brite US324"1 / 4-201 / 2 "55,000 psi3 / 4 "902NOK
WZA0370-SS32Brite US321.5 "5 / 16-181"55,000 psi1 / 2 "813NOK
XZA0322-SS32Brite US321 / 2 "1 / 4-201 / 2 "55,000 psi1 / 2 "625NOK
YZA0376-SS32Brite US324"5 / 16-181"55,000 psi3 / 4 "928NOK
APPROVED VENDOR -

Standoff Square

StilModellFARGEFinishLengdeMaterialeSkruestørrelseSquareTråddybdePris (eks. mva)
AZA0408-ALBLKSvartSvart anodisert1.25 "Aluminum5 / 16-181.5 "1 / 2 "920NOK
BZA0390-ALBLKSvartSvart anodisert1.5 "Aluminum5 / 16-181.25 "1 / 2 "764NOK
CZA0348-ALBLKSvartSvart anodisert1.25 "Aluminum5 / 16-183 / 4 "1 / 2 "624NOK
DZA0350-ALBLKSvartSvart anodisert1.5 "Aluminum5 / 16-183 / 4 "1 / 2 "632NOK
EZA0380-ALBLKSvartSvart anodisert1 / 4 "Aluminum5 / 16-181.25 "1 / 4 "642NOK
FZA0382-ALBLKSvartSvart anodisert1 / 2 "Aluminum5 / 16-181.25 "1 / 2 "666NOK
GZA0384-ALBLKSvartSvart anodisert3 / 4 "Aluminum5 / 16-181.25 "3 / 4 "699NOK
HZA0388-ALBLKSvartSvart anodisert1.25 "Aluminum5 / 16-181.25 "1 / 2 "751NOK
IZA0400-ALBLKSvartSvart anodisert1 / 4 "Aluminum5 / 16-181.5 "1 / 4 "776NOK
JZA0402-ALBLKSvartSvart anodisert1 / 2 "Aluminum5 / 16-181.5 "1 / 2 "803NOK
KZA0404-ALBLKSvartSvart anodisert3 / 4 "Aluminum5 / 16-181.5 "3 / 4 "829NOK
LZA0410-ALBLKSvartSvart anodisert1.5 "Aluminum5 / 16-181.5 "1 / 2 "946NOK
MZA0328-ALBLKSvartSvart anodisert1.25 "Aluminum1 / 4-201 / 2 "1 / 2 "603NOK
NZA0330-ALBLKSvartSvart anodisert1.5 "Aluminum1 / 4-201 / 2 "1 / 2 "612NOK
OZA0330-SS32SølvBrite US321.5 "18-8 rustfritt stål1 / 4-201 / 2 "1 / 2 "723NOK
PZA0328-SS32SølvBrite US321.25 "18-8 rustfritt stål1 / 4-201 / 2 "1 / 2 "709NOK
QZA0410-SS32DSølvSatin US32D1.5 "18-8 rustfritt stål5 / 16-181.5 "1 / 2 "1 481NOK
QZA0408-SS32DSølvSatin US32D1.25 "18-8 rustfritt stål5 / 16-181.5 "1 / 2 "1 419NOK
QZA0404-SS32DSølvSatin US32D3 / 4 "18-8 rustfritt stål5 / 16-181.5 "3 / 4 "1 346NOK
RZA0380-AL28SølvFjern anodisert US281 / 4 "Aluminum5 / 16-181.25 "1 / 4 "634NOK
SZA0350-AL28SølvFjern anodisert US281.5 "Aluminum5 / 16-183 / 4 "1 / 2 "625NOK
TZA0400-SS32SølvBrite US321 / 4 "18-8 rustfritt stål5 / 16-181.5 "1 / 4 "927NOK
UZA0382-AL28SølvFjern anodisert US281 / 2 "Aluminum5 / 16-181.25 "1 / 2 "630NOK
VZA0384-AL28SølvFjern anodisert US283 / 4 "Aluminum5 / 16-181.25 "3 / 4 "652NOK
WZA0400-AL28SølvFjern anodisert US281 / 4 "Aluminum5 / 16-181.5 "1 / 4 "728NOK
APPROVED VENDOR -

Standoff Square, aluminium

StilModellFARGEFinishLengdeSkruestørrelseSquareTråddybdePris (eks. mva)
AZA0326-ALBLKSvartSvart anodisert1"1 / 4-201 / 2 "1"582NOK
BZA0312-ALBLKSvartSvart anodisert2"10-243 / 8 "3 / 4 "602NOK
CZA0372-ALBLKSvartSvart anodisert2"5 / 16-181"3 / 4 "679NOK
DZA0392-ALBLKSvartSvart anodisert2"5 / 16-181.25 "3 / 4 "781NOK
EZA0334-ALBLKSvartSvart anodisert3"1 / 4-201 / 2 "3 / 4 "681NOK
FZA0300-ALBLKSvartSvart anodisert1 / 4 "10-243 / 8 "1 / 4 "514NOK
GZA0304-ALBLKSvartSvart anodisert3 / 4 "10-243 / 8 "3 / 4 "541NOK
HZA0306-ALBLKSvartSvart anodisert1"10-243 / 8 "1"564NOK
IZA0310-ALBLKSvartSvart anodisert1.5 "10-243 / 8 "1 / 2 "594NOK
JZA0314-ALBLKSvartSvart anodisert3"10-243 / 8 "3 / 4 "659NOK
KZA0362-ALBLKSvartSvart anodisert1 / 2 "5 / 16-181"1 / 2 "590NOK
LZA0302-ALBLKSvartSvart anodisert1 / 2 "10-243 / 8 "1 / 2 "526NOK
MZA0308-ALBLKSvartSvart anodisert1.25 "10-243 / 8 "1 / 2 "594NOK
NZA0316-ALBLKSvartSvart anodisert4"10-243 / 8 "3 / 4 "720NOK
OZA0364-ALBLKSvartSvart anodisert3 / 4 "5 / 16-181"3 / 4 "616NOK
PZA0324-ALBLKSvartSvart anodisert3 / 4 "1 / 4-201 / 2 "3 / 4 "556NOK
QZA0332-ALBLKSvartSvart anodisert2"1 / 4-201 / 2 "3 / 4 "627NOK
RZA0336-ALBLKSvartSvart anodisert4"1 / 4-201 / 2 "3 / 4 "743NOK
SZA0354-ALBLKSvartSvart anodisert3"5 / 16-183 / 4 "3 / 4 "707NOK
TZA0368-ALBLKSvartSvart anodisert1.25 "5 / 16-181"1 / 2 "386NOK
UZA0374-ALBLKSvartSvart anodisert3"5 / 16-181"3 / 4 "751NOK
VZA0376-ALBLKSvartSvart anodisert4"5 / 16-181"3 / 4 "821NOK
WZA0386-ALBLKSvartSvart anodisert1"5 / 16-181.25 "1"691NOK
XZA0394-ALBLKSvartSvart anodisert3"5 / 16-181.25 "3 / 4 "856NOK
YZA0406-ALBLKSvartSvart anodisert1"5 / 16-181.5 "1"856NOK

Firkantede avstander

Firkantede avstander er egnet for å separere / heve komponenter over andre komponenter i elektroniske kretskort, paneler og dører som monteres. Dette hindrer dem i å komme i kontakt og forårsake kortslutning. Disse firkantede hunn-hunn-avstandene aksepterer hanngjengede komponenter som skruer og bolter i begge ender. De har en firkantet profil med en jevn ytre overflate for områder som er lett å se. Firkantede avstander kan også brukes til å feste utstillingsskilt, personal- og kontorkataloger, menyer, reklameartikler, bilder, speil og tavler, eller ganske enkelt legge til et hevet topplag/hylle på et bord.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom firkantede avstander og runde avstandsstykker?

  • Avstander ligner på avstandsstykker. Men avstandsstykker er gjenget i både aksel- og hullkonfigurasjoner for montering av hann-hann-, hunn-hun- og hann-hun-fittings, i motsetning til avstandsstykker som kun er tilgjengelige i ugjenget / gjenget hullkonfigurasjon for montering av hann-gjengede komponenter.
  • Avstandsstykker kan fungere som avstander mellom kvinner og kvinner hvis de har gjenger. Ugjengede avstandsstykker lar hele bolten passere gjennom dem og kan ikke strammes, i motsetning til avstander.

Kan vi fjerne disse firkantede avstandene når de er installert?

Ja, disse firkantede avstandene har gjenger for enkel fjerning og installasjon, flere ganger.

Hvordan bruke disse firkantede avstandene til å montere skilt?

  • Bor små pilothull i grunnmaterialet etter å ha sikret at det festede stykket blir rett ved hjelp av et vater.
  • Sett monterings-/ forankringsskruen inn i pilothullet gjennom den valgte hunn-hun-avstanden.
  • Stram til skruen for å feste avstanden på plass.
  • Plasser skiltingen med hull over avstandene og fest skruene og hettene over dem.
  • Skiver kan brukes over avstanden og under hetten for å forhindre skade på skiltet.
  • Flere avstander kan brukes for å feste skjermen sikkert.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?