Sveisemutter

filtre

Sveisemuttere er smeltet sammen med spisser eller arbeidsstykker for bedre strukturell styrke og holdbarhet. Prosessen med sveising reduserer eventuelle hull eller sømmer på det sveisede arbeidsstykket. Tvillingstyrt, rund base,...Les mer

APPROVED VENDOR -

Sveisemutter M6x1.0 20.7 x 13mm

StilModellPris (eks. mva)
A1LAJ6304NOK
B1LAJ2201NOK
VULCAN HART -

Sveisemutter

StilModellPris (eks. mva)
A71040131NOK
RFQ
A71138827NOK
RFQ
A71040235NOK
RFQ
A71505721NOK
RFQ
A71505818NOK
RFQ
A71507335NOK
RFQ
A77003318NOK
RFQ
A77006018NOK
RFQ
A71041629NOK
RFQ
A71136635NOK
RFQ
NORTON ABRASIVES -

Beholdernøtter

StilModellBase Dia.Pris (eks. mva)
A636425434631 / 2 "242NOK
B636425434613 / 8 "162NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter, rund

StilModellTønnehodehøydetypenPris (eks. mva)
A1LAC65 / 16 "Rund base157NOK
B1LAE35 / 16 "Rund base med fremskrivninger222NOK
C1LAC77 / 16 "Rund base171NOK
D1LAE47 / 16 "Rund base med fremskrivninger238NOK
E1LAC89 / 16 "Rund base190NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter rund 3/4 tommer

StilModellDia./TrådestørrelseGjengetypetypenPris (eks. mva)
A1LAE1# 10-24UNCRund base med fremskrivninger223NOK
B1LAC4# 10-24UNCRund base177NOK
C1LAC5# 10-32UNFRund base198NOK
D1LAE2# 10-32UNFRund base med fremskrivninger242NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter 8-32 gjenger 5/8 x 7/16 tommer

StilModellGrunnleggende materialeMaterialePris (eks. mva)
A1LAE5Rustfritt stål18-8 rustfritt stål117NOK
B1LAF6StålStål169NOK
GRAINGER -

Firkantet sveisemutter

StilModellDia./TrådestørrelsePris (eks. mva)
AM14000.040.0001M4-3.5244NOK
BM14000.060.0001M6-5124NOK
CM14000.080.0001M8 x 1.25233NOK
DM14000.100.0001M10 x 1.5325NOK
EM14000.120.0001M12-9.5499NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter 5 / 16-18 tommer

StilModellBase lengdeBase breddeGrunnleggende materialeMaterialetypenPris (eks. mva)
A1LAH3-9 / 16 "StålStålSekskant med projeksjoner233NOK
B1LAG81.125 "7 / 16 "StålStålTabbas med offsethull290NOK
C1LAH963 / 64 "5 / 8 "StålStålFanebase med anslag243NOK
D1LAF163 / 64 "5 / 8 "Rustfritt stål18-8 rustfritt stålTabbas med offsethull301NOK
E1LAG163 / 64 "5 / 8 "StålStålTabbas med offsethull249NOK
F1LAK163 / 64 "5 / 8 "StålStålFanebase med anslag206NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter 3 / 8-16 tråd

StilModellBase lengdeBase breddeGrunnleggende materialeMaterialetypenPris (eks. mva)
A1LAG91.25 "9 / 16 "StålStålTabbas med offsethull244NOK
B1LAF31.125 "5 / 8 "Rustfritt stål18-8 rustfritt stålTabbas med offsethull304NOK
C1LAJ11.125 "5 / 8 "StålStålFanebase med anslag300NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter 3 / 8-16 63/64 x 5/8

StilModelltypenPris (eks. mva)
A1LAG2Tabbas med offsethull297NOK
B1LAK2Fanebase med anslag214NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter 1 / 4-20 tommer

StilModellBase lengdeBase breddeGrunnleggende materialeMaterialetypenPris (eks. mva)
A1LAH1-1 / 2 "StålStålSekskant med projeksjoner279NOK
B1LAH2-1 / 2 "StålStålSekskant med projeksjoner218NOK
C1LAE813 / 16 "1 / 2 "Rustfritt stål18-8 rustfritt stålTabbas med offsethull164NOK
D1LAF913 / 16 "1 / 2 "StålStålTabbas med offsethull199NOK
E1LAJ513 / 16 "1 / 2 "StålStålFanebase med anslag233NOK
F1LAJ913 / 16 "1 / 2 "StålStålFanebase med anslag131NOK
G1LAH713 / 16 "1 / 2 "StålStålFanebase med anslag215NOK
H1LAG715 / 16 "7 / 16 "StålStålTabbas med offsethull247NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisemutter

StilModellFat Dia.Base Dia.Base lengdeBase breddeGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseMaterialeGjengetypePris (eks. mva)
A1LAJ7--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-24StålUNC253NOK
B1LAE9--13 / 16 "1 / 2 "Rustfritt stål1/4 "-2818-8 rustfritt stålUNF193NOK
C1LAJ4--5 / 8 "3 / 8 "Stål# 10-32StålUNF192NOK
D1LAG6--13 / 16 "7 / 16 "Stål# 10-32StålUNF233NOK
E1LAF7--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-24StålUNC169NOK
F1LAF5--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 6-32StålUNC175NOK
G1LAF8--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-32StålUNF169NOK
H1LAF4--1.125 "5 / 8 "Rustfritt stål3/8 "-2418-8 rustfritt stålUNF276NOK
I1LAE7--5 / 8 "7 / 16 "Rustfritt stål# 10-3218-8 rustfritt stålUNF127NOK
J1LAE6--5 / 8 "7 / 16 "Rustfritt stål# 10-2418-8 rustfritt stålUNC90NOK
K1LAJ3--5 / 8 "3 / 8 "Stål# 10-24StålUNC180NOK
L1LAH8--13 / 16 "1 / 2 "Stål1/4 "-28StålUNF188NOK
M1LAH6--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-32StålUNF162NOK
N1LAH4---5 / 8 "Stål3/8 "-16StålUNC387NOK
O1LAG4--23 / 32 "3 / 8 "Stål# 8-32StålUNC205NOK
P1LAG3--23 / 32 "3 / 8 "Stål# 6-32StålUNC193NOK
Q1LAK3--1.25 "3 / 4 "Stål1/2 "-13StålUNC401NOK
R1LAJ8--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-32StålUNF271NOK
S1LAH5--5 / 8 "7 / 16 "Stål# 10-24StålUNC138NOK
T1LAG5--13 / 16 "7 / 16 "Stål# 10-24StålUNC212NOK
U1LAF2--63 / 64 "5 / 8 "Rustfritt stål5/16 "-2418-8 rustfritt stålUNF289NOK
V1LAC20.162 "9 / 16 "--Stål# 6-32StålUNC162NOK
W1LAC90.208 "23 / 32 "--Stål# 8-32StålUNC234NOK
X1LAC30.209 "23 / 32 "--Stål# 8-32StålUNC187NOK
GRAINGER -

Hex sveisemutter

StilModellDia./TrådestørrelsePris (eks. mva)
AM14020.030.0001M3 x 0.5131NOK
BM14020.040.0001M4 x 0.7182NOK
CM14020.050.0001M5 x 0.878NOK
DM14020.060.0001M6 x 182NOK
EM14020.080.0001M8 x 1.25151NOK
FM14020.100.0001M10 x 1.5326NOK
GM14020.120.0001M12 x 1.75453NOK
HM14020.140.0001M14 x 2718NOK
IM14020.160.0001M16 x 2850NOK
FABORY -

Sveisemutter

StilModellDia./TrådestørrelseStilPris (eks. mva)
AL14020.030.0001M3x0.5Hex sveisemutter33 262NOK
BL14020.060.0001M6x1Hex sveisemutter5 768NOK
CL14020.080.0001M8x1.25Hex sveisemutter5 186NOK
DL14000.100.0001M10x1.5Firkantet sveisemutter5 313NOK
EL14020.100.0001M10x1.5Hex sveisemutter3 589NOK
FL14020.120.0001M12x1.75Hex sveisemutter4 077NOK
GL14020.160.0001M16x2Hex sveisemutter2 968NOK
3M -

Festemutter, 3/8 tommers rund base, stål

ModellSakPris (eks. mva)
05622AF2GFT134NOK
WELCH -

Sentreringsring

ModellSakPris (eks. mva)
303102CF2NCJ248NOK
VULCAN HART -

Mutter, beholder

ModellSakPris (eks. mva)
00-417853-00005AP3YRP686NOK
Se detaljer

Sveisemutter

Sveisemuttere er smeltet sammen med spisser eller arbeidsstykker for bedre strukturell styrke og holdbarhet. Prosessen med sveising reduserer eventuelle hull eller sømmer på det sveisede arbeidsstykket. Twin piloted, rund base, plate base, hex & square, tab base og tube end muts er de mest brukte variantene. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av adaptere, muttere, tips, baser, ringer, kjegler, skruer og mer, fra merker som 3M, Grainger & Norton.
3M skiveholdermuttere fester en fiberskive sikkert til 3M skiveputenav, skiveholdere eller frontplater ved hjelp av et roterende elektroverktøy. Disse mutterne har hull med en diameter på 1/4 tomme for enkelt å passe til en skiftenøkkel for festing i hull.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke standarder overholder sveisemuttere?

Det finnes to typer sveisemuttere - strukturelle og ikke-strukturelle. Strukturelle muttere er vanligvis varmebehandlet, så sveising av dem kan medføre tap av styrke. De overholder standardene A563 Grade C, C3, DH & DH3, A194 Grade 2H og SAE J995 Grade 5 & 8. Ikke-strukturelle sveisemuttere er i samsvar med A563 Grade A & SAE J995 Grade 2 standarder.

Er sveising bedre enn bolting?

På grunn av mangelen på perforeringer i materialet deres, er sveisede skjøter generelt sterkere enn boltede skjøter.

Kan du sveise sinkmuttere?

Sinkmuttere kan sveises trygt hvis riktige sikkerhetsretningslinjer følges. Muttere må være hensiktsmessig forberedt, sikkerhetsutstyr må brukes, og tilstrekkelig ventilasjon bør sikres.

Kan grad 8 muttere sveises?

Hvis du sveiser en grad 8 mutter, uansett hvor lite varme du bruker, vil oppvarming av mutteren under ukontrollerte forhold svekke den.

Hvordan vet du om en skrue er venstre- eller høyrehendt?

Skruhåndthet beskriver måten en skrues gjenger vikler rundt en aksel. Venstregjenger går mot klokken, og høyregjenger går med klokken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?