Sokkelpumper

filtre

DAYTON -

Sentrifugalpumpehoder

Dayton sentrifugalpumpehoder er ideelle for væskeoverføring, kjemisk prosessering, trykkøkning og sirkulering av kjølt/oppvarmet vann. Disse pumpehodene er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon og forhindrer lekkasje av smøremiddel. De har hus laget av bronse / rustfritt stål / støpejern for vibrasjonsdemping og korrosjonsmotstand, og tåler væsketemperaturer opp til 200 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse sentrifugalpumpehodene, tilgjengelig i lengdene 11.65 og 12.1 tommer.

StilModellGPM for vann @ 5 ft av HeadBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydePris (eks. mva)
A10X6695637.6 @ 60 ft46.3 @ 40 til 32 @ 70 ft4237.63225.89.03 "15 373NOK
B10X6675637.6 @ 60 ft46.3 @ 40 til 32 @ 70 ft4237.63225.89.03 "13 767NOK
C10X6715637.6 @ 60 ft46.3 @ 40 til 32 @ 70 fot4237.63225.89.03 "9 070NOK
D10X66810568 @ 80 ft88 @ 50 til 49 @ 100 ft888275689.2 "16 087NOK
E10X67010568 @ 80 ft88 @ 50 til 49 @ 100 ft888275689.2 "17 313NOK
F10X67210568 @ 80 ft88 @ 50 til 49 @ 100 ft888275689.2 "10 000NOK
BANJO FITTINGS -

Sokkelpumpe, støpejern

StilModellStørrelseStilPris (eks. mva)
A222 PBI2"Bærende sokkel9 960NOK
B200 PBIV2"Bærende sokkel10 959NOK
C201PBIW2"Våt tetning11 749NOK
BM332PBIW2"Bærende sokkel23 780NOK
B333 PBI3"Bærende sokkel35 707NOK
D444 PBI4mmBærende sokkel32 461NOK
BANJO FITTINGS -

Sokkelpumpe, rustfritt stål

StilModellStørrelseStilPris (eks. mva)
A201PBSSW2"Våt tetning43 252NOK
RFQ
B200PB-SS2"Bærende sokkel35 592NOK
C300PB-SS3"Bærende sokkel55 565NOK
D301PBSSW3"Bærende sokkel60 023NOK
RFQ
DAYTON -

Sokkelpumper, sentrifugal

Dayton sentrifugalpumper er designet for å kontinuerlig pumpe og produsere høye strømningshastigheter under forhold med lavt trykk. Disse pumpene har fuktede materialer, konstruert av Buna-N, karbon, støpejern, keramikk, rustfritt stål for å håndtere ikke-brennbare og ikke-slipende væsker. De har videre Buna-N-tetning for å gi utmerket motstand mot oljer, løsemidler, bensin og petroleumsbaserte væsker. Disse enhetene er utstyrt med kulelager for jevn drift, friksjonsreduksjon og gir lik bæreevne. Velg fra et bredt utvalg av pidestallpumper, tilgjengelig i høyder fra 6.3 til 7.2 tommer på Raptor Supplies.

StilModellGPM for vann @ 50 ft av HeadBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadHøydeHousing MaterialPumpehjulsmaterialePris (eks. mva)
A2ZWX3-30 @ 26 ft25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "støpejernStøpejern3 944NOK
B2ZWY2-38 @ 27 ft25-50 @ 35-15 ft.--6.875 "BronseBronse6 338NOK
C2ZWY8-30 @ 26 ft25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "Rustfritt stålRustfritt stål7 188NOK
B2ZWY1-30 @ 26 ft25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "BronseBronse5 351NOK
D2ZWY9-38 @ 27 ft25-50 @ 35-15 ft.--6.875 "Rustfritt stålRustfritt stål2 516NOK
B2ZWY32247 @ 36 ft35-63 @ 45-20 ft.--6.875 "BronseBronse6 640NOK
A2ZWX52247 @ 36 ft35-63 @ 45-20 ft.--6.875 "støpejernStøpejern4 821NOK
D2ZWZ12247 @ 36 ft35-63 @ 45-20 ft.--6.875 "Rustfritt stålRustfritt stål7 620NOK
D2ZWZ22975 @ 38 ft60-98 @ 45-20 ft.--6.75 "Rustfritt stålRustfritt stål8 059NOK
A2ZWX62975 @ 38 ft60-98 @ 45-20 ft.--6.75 "støpejernStøpejern4 998NOK
B2ZWY56472 @ 44 ft55-99 @ 55-25 ft.40-6.75 "BronseBronse7 216NOK
D2ZWZ36472 @ 44 ft55-99 @ 55-25 ft.40-6.75 "Rustfritt stålRustfritt stål8 652NOK
A2ZWX76472 @ 44 ft55-99 @ 55-25 ft.40-6.75 "støpejernStøpejern5 026NOK
B2ZWY66870 @ 52 ft50-95 @ 65-30 ft.46107.25 "BronseBronse6 749NOK
D2ZWZ46870 @ 52 ft50-95 @ 65-30 ft.46107.25 "Rustfritt stålRustfritt stål8 199NOK
A2ZWX86870 @ 52 ft50-95 @ 65-30 ft.46107.25 "støpejernStøpejern6 720NOK
A2ZWX9110119 @ 57 ft60-144 @ 75-35 ft.82357.25 "støpejernStøpejern2 706NOK
D2ZWZ5110119 @ 57 ft60-144 @ 75-35 ft.82357.25 "Rustfritt stålRustfritt stål14 776NOK
B2ZWY7110119 @ 57 ft60-144 @ 75-35 ft.82357.25 "BronseBronse12 053NOK
BANJO FITTINGS -

Sokkelpumpe, polypropylen

StilModellStørrelseStilPris (eks. mva)
AM220PB2"Bærende sokkel6 110NOK
RFQ
BM220PBW2"Bærende sokkel8 948NOK
C300PB3"Bærende sokkel8 963NOK
AM300PB3"Bærende sokkel9 100NOK
RFQ
A300PB-V3"Bærende sokkel11 395NOK
D300 PBW3"Våt tetning12 883NOK
AM300PBW3"Bærende sokkel12 944NOK
BANJO FITTINGS -

Sokkelpumpe

StilModellStørrelseStiltypenPris (eks. mva)
A205PB-BN---5 913NOK
RFQ
A300PB-VA---13 718NOK
RFQ
AM222PI6POW---17 633NOK
RFQ
A300PB-BN---9 485NOK
RFQ
A222 PBIV---11 191NOK
RFQ
A150PB1 1/2 lbs.Bærende sokkelPolypropylenpumper5 913NOK
B205PB2"Bærende sokkelMotordrevet5 774NOK
A205PB-V2"Bærende sokkelPolypropylenpumper8 503NOK
A200PB-V2"Bærende sokkelPolypropylenpumper8 503NOK
A234PPE512"Elektrisk motor og pumpePolypropylenpumper26 034NOK
RFQ
C200 PBW2"Våt tetningPolypropylenpumper10 601NOK
RFQ
D234PPE5V2"Elektrisk motor og pumpePolypropylenpumper26 912NOK
A234PPE51V2"Elektrisk motor og pumpePolypropylenpumper29 753NOK
A200PB2"Bærende sokkelPolypropylenpumper5 913NOK
LIBERTY SAFE -

Synkepumpesystem

ModellSakPris (eks. mva)
404LCR9JKB7 087 NOK
LIBERTY SAFE -

Pump

ModellSakPris (eks. mva)
405PCR9JKC6 424 NOK

Sokkelpumper

Pidestallpumper overfører / sirkulerer kjølte og oppvarmede væsker og kjelemater for filtrering, vanning, sprøyting og kjemisk prosessering. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton pidestallpumper ideelle for operasjoner som krever kontinuerlig lavtrykkssirkulasjon av ikke-brennbare og ikke-slipende væsker. Utvalgte modeller har permanent smurte, forseglede kulelagre for å forhindre lekkasje av smøremiddel samtidig som det forhindrer at støv og rusk kommer inn i lagrene. De har også Type 21 Viton mekaniske tetninger som forhindrer begroing på grunn av kontinuerlig væskekontakt. Velg fra et bredt utvalg av disse pidestallpumpene, tilgjengelig i 1, 1-1/2, 1-1/4 og 3/4 tommers uttaksalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?