Peiling Type: Ball , Dreneringsplugg: Lett tilgjengelig , Plikt: Kontinuerlig , Impeller Type: Semi åpen , Innløpstrykk: 200 PSI , Maks. Case Pressure: 200 PSI , Maks. Væskeviskositet: 100 SSU , Maks. Væsketemperatur: 200 F , Maks. Egenvekt: 1.0 , Portrotasjon: 4 Posisjon , Forseglingsapplikasjon: Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler , segltype: Mekanisk karbon på keramikk , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Type: sentrifugal
Sokkelpumper, sentrifugal
Dayton sentrifugalpumper er designet for å kontinuerlig pumpe og produsere høye strømningshastigheter under forhold med lavt trykk. Disse pumpene har fuktede materialer, konstruert av Buna-N, karbon, støpejern, keramikk, rustfritt stål for å håndtere ikke-brennbare og ikke-slipende væsker. De har videre Buna-N-tetning for å gi utmerket motstand mot oljer, løsemidler, bensin og petroleumsbaserte væsker. Disse enhetene er utstyrt med kulelager for jevn drift, friksjonsreduksjon og gir lik bæreevne. Velg fra et bredt utvalg av pidestallpumper, tilgjengelig i høyder fra 6.3 til 7.2 tommer på Raptor Supplies.