DAYTON 2ZWY9 pidestallpumpe sentrifugal hk påkrevd 1/2 | AC4HPH

DAYTON 2ZWY9 pidestallpumpe sentrifugal hk påkrevd 1/2

På lager
Vare: AC4HPH Modell: 2ZWY9

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelpumpe
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head38 @ 27 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head25-50 @ 35-15 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head67
GPM for vann @ 15 ft av Head62
GPM for vann @ 20 ft av Head57
GPM for vann @ 30 ft av Head40
GPM for vann @ 40 ft av Head10
Høyde6.875 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP påkrevd1/2
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde6.625 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Hode44 ft.
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Press19 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Outlet1"
Portrotasjon4 Posisjon
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeViton
TetningstypeMekanisk karbon på keramikk
AksematerialeRustfritt stål
typensentrifugal
Volutt materialeRustfritt stål
Fuktede materialerSS, Viton, Karbon, Keramikk
Bredde6.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2325
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 50 ft av HeadBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadHøydeHousing MaterialPumpehjulsmaterialePris
DAYTON 2ZWX3 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 1/3 | AC4HNR 2ZWX3-30 @ 26 ft25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "støpejernStøpejern3 944 NOK
DAYTON 2ZWX5 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 3/4 | AC4HNU 2ZWX52247 @ 36 ft35-63 @ 45-20 ft.--6.875 "støpejernStøpejern4 821 NOK
DAYTON 2ZWX6 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 1 | AC4HNV 2ZWX62975 @ 38 ft60-98 @ 45-20 ft.--6.75 "støpejernStøpejern4 998 NOK
DAYTON 2ZWX7 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 1 1/2 | AC4HNW 2ZWX76472 @ 44 ft55-99 @ 55-25 ft.40-6.75 "støpejernStøpejern5 026 NOK
DAYTON 2ZWX8 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 2 | AC4HNX 2ZWX86870 @ 52 ft50-95 @ 65-30 ft.46107.25 "støpejernStøpejern6 720 NOK
DAYTON 2ZWX9 Pedestal Pump Sentrifugal Hp Required 3 | AC4HNY 2ZWX9110119 @ 57 ft60-144 @ 75-35 ft.82357.25 "støpejernStøpejern2 706 NOK
DAYTON 2ZWY1 pidestallpumpe sentrifugal hk påkrevd 1/3 | AC4HNZ 2ZWY1-30 @ 26 ft25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "BronseBronse5 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZWY9 pidestallpumpe sentrifugal hk påkrevd 1/2
7 269 NOK / enhet