Tilkobling: 2 "x 2" , GPM vann @ 10 Ft. av hodet: 200 , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 190 , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 175 , GPM vann @ 40 Ft. av hodet: 160 , GPM vann @ 50 Ft. av hodet: 150 , Høyde: 12.5 " , Impellermateriale: polypropylen , Impeller Type: Åpen , Innløp: 2 "PT , Lengde: 16 " , Materiale: polypropylen , Maks. Strømme: 215 , Maks. Hode: 50 ft. , Mekanisk sel: EPDM/Karbon Keramikk , Uttak: 2 "PT , Forseglingsmateriale: Karbon keramikk , Sensortype: none , Temp. Område: 32 grader til 150 grader , Bredde: 9.5 "