Sak | Sentrifugalpumpehode |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 68 @ 80 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 88 @ 50 til 49 @ 100 ft |
Avløpsplugg | 3/8 I PT |
Duty | Kontinuerlig |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 104 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 102 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 101 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 96 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 93 |
GPM for vann @ 5 ft av Head | 105 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 88 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 82 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 75 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 68 |
Høyde | 9.2 " |
Housing Material | støpejern |
HP påkrevd | 5 |
Pumpehjulsmateriale | 316 SS |
Pumpehjulstype | Stengt |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Inntakstrykk | 92 PSI |
Lengde | 12.1 " |
Maks. Sakspress | 150 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 1 / 8 " |
Maks. Flytende viskositet | 31 SSU |
Maks. Hode | 135 ft |
Maks. Væske Temp. | 180 F |
Maks. Press | 58 psi |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Outlet | 1-1 / 4 " |
Skruemateriale | 304 rustfritt stål |
Tetningssøknad | Ikke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter |
Forsegl materiale | Karbon, Keramikk, Viton, Rustfritt Stål |
Tetningstype | Mekanisk |
Aksemateriale | 316 SS |
typen | Kjemisk overføring, rett |
Fuktede materialer | Støpejern SUS316, karbon, keramikk, 304 SS, Viton |
Bredde | 8.3 " |