Sak | Sentrifugalpumpehode |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 37.6 @ 60 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 46.3 @ 40 til 32 @ 70 ft |
Avløpsplugg | 3/8 I PT |
Duty | Kontinuerlig |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 55.7 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 54.6 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 53.3 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 49.5 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 46.3 |
GPM for vann @ 5 ft av Head | 56 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 42 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 37.6 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 32 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 25.8 |
Høyde | 9.03 " |
Housing Material | Bronse |
HP påkrevd | 1-1/2 |
Pumpehjulsmateriale | 316 SS |
Pumpehjulstype | Stengt |
Inlet | 1-1 / 4 " |
Inntakstrykk | 106 PSI |
Lengde | 11.65 " |
Maks. Sakspress | 150 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 1 / 8 " |
Maks. Flytende viskositet | 31 SSU |
Maks. Hode | 103 ft |
Maks. Væske Temp. | 180 F |
Maks. Press | 44 PSI |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Outlet | 1" |
Skruemateriale | 304 rustfritt stål |
Tetningssøknad | Ikke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter |
Forsegl materiale | Karbon, Keramikk, Viton, Rustfritt Stål |
Tetningstype | Mekanisk |
Aksemateriale | 316 SS |
typen | Kjemisk overføring, rett |
Fuktede materialer | Bronse, SUS316 Karbon, Keramikk, 304 SS, Viton |
Bredde | 7.93 " |