BANJO FITTINGS 205PB Sentrifugal pidestall pumpehode 2 tommer Pp | AB6EUJ 21C982

BANJO FITTINGS 205PB sentrifugal sokkelpumpehode 2 tommer pp

På lager
Vare: AB6EUJ Modell: 205PBKryssreferanse: 21C982

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelpumpe
Kabinettadapterpolypropylen
Sjekk ValveEPDM
Tilkobling2 "x 2"
Motor RPM3600
Motor / motortypeElektrisk
GPH12900
GPM for vann @ 10 ft av Head200
GPM for vann @ 20 ft av Head190
GPM for vann @ 30 ft av Head175
GPM for vann @ 40 ft av Head160
GPM for vann @ 50 ft av Head150
Høyde12.5 "
impellerpolypropylen
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
PumpehjulstypeÅpen
Inlet2 "PT
Lengde16 "
Materialepolypropylen
Maks. Strømme215
Maks. Hode50 ft.
Maks. Sugeløft (ft.)15
Maksimalt trykk50 psi
Mekanisk selEPDM/Karbon Keramikk
NPT-port2 inn.
Outlet2 "PT
Roll Bar rammenone
Forsegl materialeKarbon keramikk
SelvansugendeJa
Sensor Typenone
Størrelse2"
StilBærende sokkel
Temp. Område32 grader til 150 grader
typenMotordrevet
Volute / Wear Platepolypropylen
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8413919080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS 200PB lager sokkel, med 3/4 tommers aksel, 3 vinge, størrelse 2 tommer, polypropylen | BW9ZCZ 200PB2"Bærende sokkelPolypropylenpumper5 913 NOK
BANJO FITTINGS 150PB Pumpe/lager sokkel, 1-1/2 tomme Størrelse | BW9ZDA 150PB1 1/2 lbs.Bærende sokkelPolypropylenpumper5 913 NOK
BANJO FITTINGS 205PB-BN Lagersøylepumpe, 5 vinge, 2 tommers størrelse, Buna | BW9ZDC 205PB-BN---5 913 NOK
RFQ
BANJO FITTINGS 205PB-V lager sokkel, med 3/4 tommers aksel, 5 vinge, størrelse 2 tommer, polypropylen | BX2AWA 205PB-V2"Bærende sokkelPolypropylenpumper8 503 NOK
BANJO FITTINGS 200PB-V lager sokkel, med 3/4 tommers aksel, 3 vinge, størrelse 2 tommer, rustfritt stål | BX2AWB 200PB-V2"Bærende sokkelPolypropylenpumper8 503 NOK
BANJO FITTINGS 300PB-BN polypumpe, med lagersøyle, 3 tommers størrelse, Buna | BX2BGY 300PB-BN---9 485 NOK
RFQ
BANJO FITTINGS 200PBW våtforseglet polypumpe med sokkel, 2 X 2 tommers størrelse | BX2BTP 200 PBW2"Våt tetningPolypropylenpumper10 601 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 205PB sentrifugal sokkelpumpehode 2 tommer pp
5 774 NOK / enhet