BLICKLE Svingbart solid gummihjul m / Total-Lock


filtre
Bremsetype: Total lås , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 5-1/2 x 5-1/2" , Monteringsbolt Dia.: 5 / 8 " , Platestørrelse: 6-7/8 x 6-7/8" , Platetykkelse: 0.157 " , Platetype: D , Raceway: Dobbel ball , Hjullager: Presisjonsball , Hjulbredde: 3 1 / 3 "
StilModellLastevurderingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTråHjuldiameterPris (eks. mva)
A
L-VW 260K-ST
440 lb.6-7/8 x 6-7/812.125 "Glatt10.25 "5 810 NOK
B
L-VLE 250K-ST
1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Ribbete9.875 "7 338 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?