BLICKLE L-VW 260K-ST Svingbare platehjul med brems 440 Lb 10-1/4 tommers diameter | AB6VZJ 22N208

BLICKLE L-VW 260K-ST Svingbare platehjul med brems 440 Lb 10-1/4 tommers diameter

På lager
Vare: AB6VZJ Modell: L-VW 260K-STKryssref: 22N208

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbart solid gummihjul m / brems
BremsetypeTotal lås
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeGrå
Innvendig avstand på bolthull5-1/2 x 5-1/2"
Lastevurdering440 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Utenfor bolthullavstand6-7/8 x 6-7/8
Total høyde12.125 "
Plate Størrelse6-7/8 x 6-7/8"
Tykke tykkelse0.157 "
plate TypeD
race måteDobbel ball
TråGlatt
HjullagerPresisjonsball
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredde3 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.09
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTråHjuldiameterPris
BLICKLE L-VLE 250K-ST Svingbare platehjul med totallås 1000 Lb | AB6VZC 22N202 L-VLE 250K-ST1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Ribbete9.875 "7 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE L-VW 260K-ST Svingbare platehjul med brems 440 Lb 10-1/4 tommers diameter
6 308 NOK / enhet