Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8215C073CSA Drivstoff Gass Solenoid No 1-1/2in. 37 cv aluminium | AD8LZB 4KY50

RED HAT 8215C073CSA Drivstoff Gass Solenoid No 1-1/2in. 37 Cv aluminium

På lager
Vare: AD8LZB Modell: 8215C073CSAKryssreferanse: 4KY50
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
10 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft og drivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område32 grader til 125 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH1,988,250
Senterlinjerør Senterstørrelse3-9 / 16 "
Volumkoeffisient37
SpoleskapGenerelle formål Ingen koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal med 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1
Åpning Dia.1.625 "
Total høyde6 13 / 16 "
Total lengde5"
Samlet bredde5.375 "
Rørstørrelse1.5 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts15.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris
RØD HAT 8215G010 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 8in. 3.4 Cv Aluminium | AD8LYQ 4KY40 8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Normalt stengt10.13 046 NOK
RØD HATTE 8215G020 Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Aluminium | AD8LYR 4KY41 8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt10.12 830 NOK
RØD HATTE 8215G030 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Aluminium | AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt10.12 980 NOK
RØD HATTE 8215B050CSA Drivstoffgass solenoid Nc 1in. 21 Cv Aluminium | AD8LYU 4KY43 8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Normalt stengt15.45 593 NOK
RØD HAT 8215B060CSA Drivstoffgass magnetventil Nc 1-1 / 4in. 32 Cv Aluminium | AD8LYV 4KY44 8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normalt stengt15.45 726 NOK
RØD HATTE 8215B070CSA Drivstoffgass solenoid Nc 1-1 / 2in. 35 Cv Aluminium | AD8LYW 4KY45 8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normalt stengt15.46 459 NOK
RØD HATTE 8215B080CSA Drivstoffgass solenoid Nc 2in. 60 Cv Aluminium | AD8LYX 4KY46 8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normalt stengt15.49 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8215C073CSA Drivstoff Gass Solenoid No 1-1/2in. 37 Cv aluminium
10 721 NOK / enhet