RED HAT Luft og drivstoffgass magnetventil


filtre
Omgivelsestemp. Område: 32 grader til 125 grader F , Kroppsmateriale: Aluminum , Spoleisolasjonsklasse: F , Hz: 50/60 , Maks. Væsketemperatur: 125 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Forseglingsmateriale: NBR , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon , Spenning: 110 / 120 VAC
StilModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris (eks. mva)
A
EF8215G030
4 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt10.14 842 NOK
A
8215G030
4 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt10.12 908 NOK
A
8215G010
4.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Normalt stengt10.12 973 NOK
A
8215G020
4.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt10.12 762 NOK
A
8215G033
4.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt åpen10.14 907 NOK
B
8215C053CSA
6 11 / 16 "1,191,7503.625 "5"5.375 "1"Normalt åpen15.47 865 NOK
B
8215C063CSA
6 11 / 16 "1,793,2503.625 "5"5.375 "1.25 "Normalt åpen15.49 067 NOK
C
8215B060CSA
6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normalt stengt15.45 590 NOK
C
8215B070CSA
6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normalt stengt15.46 305 NOK
C
8215B050CSA
6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Normalt stengt15.45 460 NOK
B
8215C073CSA
6 13 / 16 "1,988,2503-9 / 16 "5"5.375 "1.5 "Normalt åpen15.410 465 NOK
C
8215B080CSA
7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normalt stengt15.49 262 NOK
B
8215C083CSA
7 47 / 64 "3,100,0003-13 / 16 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt åpen15.413 260 NOK
C
8215A040CSA
10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Normalt stengt28.218 692 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?