RED HAT 8215A040CSA Drivstoff Gass Solenoid Nc 3in. 138 Cv aluminium | AD8LYY 4KY47

RED HAT 8215A040CSA Drivstoff Gass Solenoid Nc 3in. 138 cv aluminium

På lager
Vare: AD8LYY Modell: 8215A040CSAKryssreferanse: 4KY47

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft og drivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område32 grader til 125 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH7,430,000
Senterlinjerør Senterstørrelse7-29 / 32 "
Volumkoeffisient138
SpoleskapGenerelle formål Ingen koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal med 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1
Åpning Dia.3"
Total høyde10.25 "
Total lengde7 25 / 32 "
Samlet bredde7 51 / 64 "
Rørstørrelse3"
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts28.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris
RØD HAT 8215G010 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 8in. 3.4 Cv Aluminium | AD8LYQ 4KY40 8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Normalt stengt10.12 973 NOK
RØD HATTE 8215G020 Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Aluminium | AD8LYR 4KY41 8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt10.12 762 NOK
RØD HATTE 8215G030 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Aluminium | AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt10.12 908 NOK
RØD HATTE 8215B050CSA Drivstoffgass solenoid Nc 1in. 21 Cv Aluminium | AD8LYU 4KY43 8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Normalt stengt15.45 460 NOK
RØD HAT 8215B060CSA Drivstoffgass magnetventil Nc 1-1 / 4in. 32 Cv Aluminium | AD8LYV 4KY44 8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normalt stengt15.45 590 NOK
RØD HATTE 8215B070CSA Drivstoffgass solenoid Nc 1-1 / 2in. 35 Cv Aluminium | AD8LYW 4KY45 8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normalt stengt15.46 305 NOK
RØD HATTE 8215B080CSA Drivstoffgass solenoid Nc 2in. 60 Cv Aluminium | AD8LYX 4KY46 8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normalt stengt15.49 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8215A040CSA Drivstoff Gass Solenoid Nc 3in. 138 cv aluminium
18 692 NOK / enhet