Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN SAF-J-1 bajonett termoelement | AC9NDF 3HP16

VULCAN SAF-J-1 bajonett termoelement

På lager
Vare: AC9NDF Modell: SAF-J-1Kryssreferanse: 3HP16
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
630NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart bajonett termoelement
Diameter3 / 16 "
Lengde36 "
Maks. Temp.900 F
Total lengde36 "
Probe lengde1 / 4 "
Probe materialeRustfritt stål
typenSkriv J Probe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
VULCAN SAF-K-1 bajonett termoelement | AC9NDG 3HP19 SAF-K-1Type K -sonde877NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN SAF-J-1 bajonett termoelement
630NOK / enhet