CASH VALVE Juster Tilbake Trykk. Avlastningsventiler


filtre
Body Material: Bronse , Platemateriale: Rustfritt stål , Innløpsstørrelse: 2" , Innløpstype: FNPT , Uttaksstørrelse: 2" , Uttakstype: FNPT , Total høyde: 11 " , Total lengde: 7.5 " , Setemateriale: Monel , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Temp. Område: 40 grader til 450 grader F , Testspak: Nei
StilModellFabrikkinnstilt trykktrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
13772-0005
5 psi0 til 10 psi51 603 NOK
A
13772-0033
33 psi10 til 50 psi51 603 NOK
A
13772-0065
65 psi30 til 100 psi51 603 NOK
A
13772-0120
120 psi40 til 200 psi51 603 NOK
A
13772-0231
231 psi125 til 300 psi51 603 NOK
A
13772-0300
300 psi200 til 400 psi51 603 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?