KONTANTVENTIL 13772-0300 Trykkavlastningsventil 2 Tommer 300 Psi Bronse | AD2KKT 3PZV1

CASH VALVE 13772-0300 Trykkavlastningsventil 2 tommer 300 Psi bronse

På lager
Vare: AD2KKT Modell: 13772-0300Kryssreferanse: 3PZV1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body MaterialBronse
SkivematerialeRustfritt stål
Fabrikkinnstilt trykk300 psi
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeFNPT
Total høyde11 "
Total lengde7.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range200 til 400 psi
SetematerialeMonel
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område40 grader til 450 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.03
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykktrykk~~POS=TRUNC RangePris
KONTANTVENTIL 13772-0005 Trykkavlastningsventil 2 Tommer 5 Psi Bronse | AD2KKP 3PZU7 13772-00055 psi0 til 10 psi51 603 NOK
KONTANTVENTIL 13772-0033 Trykkavlastningsventil 2 tommer 33 Psi bronse | AD2KKQ 3PZU8 13772-003333 psi10 til 50 psi51 603 NOK
KONTANTVENTIL 13772-0231 Trykkavlastningsventil 2 Tommer 231 Psi Bronse | AD2KKR 3PZU9 13772-0231231 psi125 til 300 psi51 603 NOK
KONTANTVENTIL 13772-0065 Trykkavlastningsventil 2 Tommer 65 Psi Bronse | AD2KKU 3PZV2 13772-006565 psi30 til 100 psi51 603 NOK
KONTANTVENTIL 13772-0120 Trykkavlastningsventil 2 Tommer 120 Psi Bronse | AD2KKV 3PZV3 13772-0120120 psi40 til 200 psi51 603 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE 13772-0300 Trykkavlastningsventil 2 tommer 300 Psi bronse
51 603 NOK / enhet