A Bore Dia .: 1 / 2 " , Caster Load Rating Range: 1000 til 2999 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: polyuretan , Kjernefarge: Sølv , Kjernemateriale: Aluminum , Durometer: 90 Shore A , Passer til aksel: 1 / 2 " , Navlengde: 2.437 " , Ikke-merking: Ja , Motstandsdyktig mot: Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer , Nøkkelbøssing: Ikke Inkludert , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjullager: Forseglet presisjonskule , Hjulfarge: Grønn , Hjulmateriale: polyuretan , Hjulbredde: 2"