Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION PM0522808 Hjul 1000 Lb. 5 D x 2 tommer | AA7ZFD 16V361

ALBION PM0522808 Svinghjul 1000 Lb. 5 D x 2 tommer

På lager
Vare: AA7ZFD Modell: PM0522808Kryssreferanse: 16V361
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSølv
KjernematerialeAluminum
durometer90 Shore A
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.437 "
Navbredde2-7 / 16 "
Lastevurdering1000 lb.
Ikke-merkingJa
Motstandsdyktig motVann, olje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerForseglet presisjonskule
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingHjuldiameterPris
ALBION PM0622808 Svinghjul 1250 Lb. 6 D x 2 tommer | AA7ZFE 16V363 PM06228081250 lb.6"480NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION PM0522808 Svinghjul 1000 Lb. 5 D x 2 tommer
410NOK / enhet