Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT JB8214083CSA drivstoffgass solenoid nr 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46

RED HAT JB8214083CSA Drivstoff Gass Solenoid No 2in. 60 CV

På lager
Vare: AD2UTH Modell: JB8214083CSAKryssref: 3UK46
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
13 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 125 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH2,924,500
Senterlinjerør Senterstørrelse3-13 / 16 "
Volumkoeffisient60
SpoleskapKoblingsboks til generelt formål
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal med 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1
Åpning Dia.2-3 / 32 "
Total høyde7.437 "
Total lengde6 11 / 32 "
Samlet bredde6 5 / 16 "
Rørstørrelse2"
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris
RØD HAT JB8214053CSA Drivstoffgass magnetventil nr. 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normalt åpen208 157 NOK
RØD HAT JB8214063CSA drivstoffgass-magnet nr. 1-1 / 4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalt åpen209 555 NOK
RØD HAT JB8214073CSA Drivstoffgass-magnet Ingen 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalt åpen2010 654 NOK
RØD HAT 8214G020 Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Aluminium | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt17.12 813 NOK
RØD HATTE 8214G030 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Aluminium | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt17.12 979 NOK
RED HAT 8214G033 Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 5.1 Cv aluminium | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt åpen17.14 894 NOK
RØD HAT 8040H008 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 8in. 1.2 Cv Aluminium | AD2VAL 3UM33 8040H0082.75 "64,4002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "Normalt stengt6.11 407 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT JB8214083CSA Drivstoff Gass Solenoid No 2in. 60 CV
13 118 NOK / enhet