Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8214G033 Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 5.1 Cv aluminium | AD2VAH 3UM29

RED HAT 8214G033 Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 5.1 Cv aluminium

På lager
Vare: AD2VAH Modell: 8214G033Kryssreferanse: 3UM29
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
4 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 125 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH247,500
Senterlinjerør Senterstørrelse4.031 "
Volumkoeffisient5.1
SpoleskapKoblingsboks til generelt formål
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal med 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 4 "
Total høyde4.88 "
Total lengde3 5 / 16 "
Samlet bredde2 23 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts17.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris
RØD HAT JB8214053CSA Drivstoffgass magnetventil nr. 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normalt åpen207 962 NOK
RØD HAT JB8214063CSA drivstoffgass-magnet nr. 1-1 / 4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalt åpen209 327 NOK
RØD HAT JB8214073CSA Drivstoffgass-magnet Ingen 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalt åpen2010 400 NOK
RØD HAT JB8214083CSA drivstoffgass solenoid nr 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46 JB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt åpen2012 805 NOK
RØD HAT 8214G020 Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Aluminium | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt17.12 746 NOK
RØD HATTE 8214G030 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Aluminium | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt17.12 908 NOK
RØD HAT 8040H008 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 8in. 1.2 Cv Aluminium | AD2VAL 3UM33 8040H0082.75 "64,4002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "Normalt stengt6.11 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8214G033 Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 5.1 Cv aluminium
4 777 NOK / enhet