Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT 8040H008 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 8in. 1.2 Cv Aluminium | AD2VAL 3UM33

RED HAT 8040H008 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/8in. 1.2 Cv aluminium

På lager
Vare: AD2VAL Modell: 8040H008Kryssreferanse: 3UM33
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
1 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 125 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH64,400
Senterlinjerør Senterstørrelse2-5 / 16 "
Volumkoeffisient1.2
SpoleskapGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger18 "Leads
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.5 / 16 "
Total høyde2.75 "
Total lengde2"
Samlet bredde1 11 / 16 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts6.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris
RØD HAT JB8214053CSA Drivstoffgass magnetventil nr. 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normalt åpen207 962 NOK
RØD HAT JB8214063CSA drivstoffgass-magnet nr. 1-1 / 4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalt åpen209 327 NOK
RØD HAT JB8214073CSA Drivstoffgass-magnet Ingen 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalt åpen2010 400 NOK
RØD HAT JB8214083CSA drivstoffgass solenoid nr 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46 JB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt åpen2012 805 NOK
RØD HAT 8214G020 Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Aluminium | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt17.12 746 NOK
RØD HATTE 8214G030 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Aluminium | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt17.12 908 NOK
RED HAT 8214G033 Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 5.1 Cv aluminium | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt åpen17.14 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8040H008 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/8in. 1.2 Cv aluminium
1 373 NOK / enhet