Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT JB8214053CSA Drivstoffgass magnetventil nr. 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43

RED HAT JB8214053CSA Drivstoff Gass Solenoid No 1in. 21 CV

På lager
Vare: AD2UTE Modell: JB8214053CSAKryssref: 3UK43
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
8 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 125 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH1,179,000
Senterlinjerør Senterstørrelse3-9 / 16 "
Volumkoeffisient21
SpoleskapKoblingsboks til generelt formål
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal med 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1
Åpning Dia.1.625 "
Total høyde6 13 / 16 "
Total lengde6 7 / 64 "
Samlet bredde5.375 "
Rørstørrelse1"
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris
RØD HAT JB8214063CSA drivstoffgass-magnet nr. 1-1 / 4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalt åpen209 555 NOK
RØD HAT JB8214073CSA Drivstoffgass-magnet Ingen 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalt åpen2010 654 NOK
RØD HAT JB8214083CSA drivstoffgass solenoid nr 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46 JB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt åpen2013 118 NOK
RØD HAT 8214G020 Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Aluminium | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt17.12 813 NOK
RØD HATTE 8214G030 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Aluminium | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt17.12 979 NOK
RED HAT 8214G033 Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 5.1 Cv aluminium | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt åpen17.14 894 NOK
RØD HAT 8040H008 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 8in. 1.2 Cv Aluminium | AD2VAL 3UM33 8040H0082.75 "64,4002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "Normalt stengt6.11 407 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT JB8214053CSA Drivstoff Gass Solenoid No 1in. 21 CV
8 157 NOK / enhet