Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT JB8214235CSA Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/4in. 11 CV | AF2VVX 6YEK8

RED HAT JB8214235CSA Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/4in. 11 CV

På lager
Vare: AF2VVX Modell: JB8214235CSAKryssreferanse: 6YEK8
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
5 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 125 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH593,200
Senterlinjerør Senterstørrelse5.5 "
Volumkoeffisient11
SpoleskapKoblingsboks til generelt formål
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal med 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1
Åpning Dia.1.625 "
Total høyde7"
Total lengde5 15 / 16 "
Samlet bredde5.375 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBtuHSenterlinjerør SenterstørrelseTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonWattsPris
RØD HAT JB8214053CSA Drivstoffgass magnetventil nr. 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normalt åpen207 962 NOK
RØD HAT JB8214063CSA drivstoffgass-magnet nr. 1-1 / 4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalt åpen209 327 NOK
RØD HAT JB8214073CSA Drivstoffgass-magnet Ingen 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalt åpen2010 400 NOK
RØD HAT JB8214083CSA drivstoffgass solenoid nr 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46 JB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt åpen2012 805 NOK
RØD HAT 8214G020 Drivstoffgass solenoid Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Aluminium | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalt stengt17.12 746 NOK
RØD HATTE 8214G030 Drivstoffgassolenoid Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Aluminium | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt stengt17.12 908 NOK
RED HAT 8214G033 Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 5.1 Cv aluminium | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt åpen17.14 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT JB8214235CSA Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/4in. 11 CV
5 330 NOK / enhet