Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8266D069V Brenseloljemagnet Nc 1/2 Messing | AD7HHP 4EKT3

ASCO VALVES 8266D069V Brenseloljesolenoid Nc 1/2 Messing

På lager
Vare: AD7HHP Modell: 8266D069VKryssref: 4EKT3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoljens magnetventil
Omgivelsestemp. Område95 grader til 104 grader F
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3.625 "
Volumkoeffisient1.2
SpoleskapGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger18 "Leads
Hz50/60
Maks. Væsketemp.250 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1
Åpning Dia.1 / 4 "
Total høyde4.5 "
Total lengde4 11 / 16 "
Samlet bredde2.187 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialeFKM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts15.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8266D069V Brenseloljesolenoid Nc 1/2 Messing
6 874 NOK / enhet