Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT JB8266D023L Brenseloljemagnet Nc 3/8 Messing | AC2MGN 2LBG6

RED HAT JB8266D023L Brenseloljesolenoid Nc 3/8 Messing

På lager
Vare: AC2MGN Modell: JB8266D023LKryssreferanse: 2LBG6
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
6 292 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoljens magnetventil
Omgivelsestemp. Område95 grader til 104 grader F
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse2.187 "
Volumkoeffisient1.2
SpoleskapKoblingsboks til generelt formål
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger18 "Leads
Hz50/60
Maks. Væsketemp.250 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1
Åpning Dia.1 / 4 "
Total høyde4.5 "
Total lengde4 11 / 16 "
Samlet bredde2.187 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialeSS
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts15.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
RED HAT JB8266D077L Brennstoffoljemagnet Nc 1/2 Messing | AC2MGP 2LBG7 JB8266D077L195 grader til 104 grader F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "6 692 NOK
RED HAT 8262H021V Brennstoffoljemagnet Nc 1/4 Messing | AF2VVM 6YEJ8 8262H021V1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 grader til 131 grader F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "1 557 NOK
RED HAT 8262H011V Brenseloljemagnet Nc 1/8 Messing | AF2YHA 6ZAK2 8262H011V1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 grader til 131 grader F2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "1 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT JB8266D023L Brenseloljesolenoid Nc 3/8 Messing
6 292 NOK / enhet