JUSTRITE 7150250 sikkerhetsboks, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, stiv bunn messingkran, gul | AA4ZZC JCN7150250, 7150250Z

JUSTRITE 7150250 sikkerhetsboks, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, stiv bunnkran i messing, gul

På lager
Vare: AA4ZZC Modell: 7150250Kryssref.: JCN7150250, 7150250Z

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet5 gal.
FARGEGul
MiljøvernNEPA 30
KranmaterialeMessing
Fyll Hell Hullstørrelse1.58 "
Høyde16.875 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.75 "
Brukes fordiesel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.194
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrites stållaboratoriesikkerhetsbokser har alle fordelene til Type I-boksene. Ekstra funksjoner gjør disse til valg av laboratoriefagfolk for sikker dispensering av farlige væsker i reagensglass, små flasker og begre. Fylletuter har selvlukkende, trykkavlastende hetter og flammesperre i rustfritt stål. Disse boksene har også en vakuumavlastningsventil i lokket for jevn væskestrøm, og selvlukkende kraner for problemfri dispensering. Bokser med den mindre kranen nr. 08540 gir enklere dispensering i laboratoriemiljøer, mens kranen nr. 08902 er bedre egnet for tung, industriell bruk. Hyllebokser har en 08902-kran montert 2 tommer over bunnen for å eliminere løfting av boksene under dispensering. FM-godkjent

Egenskaper:

  • Ideell for laboratorieinnstillinger
  • Selvlukkende, trykkavlastende hetter
  • Vakuumavlastningsventil i lokket
  • Kran montert 2 tommer over bunnen
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHøydeMaterialePris
JUSTRITE 7225250 Sikkerhetsboks, Type I, 2-1/2 Gallon, Kran i stiv bunn, Gul | AA4ZZJ JCN7225250, 7225250Z 72252502.5 gal.1.68 "11.5 "Stål3 282 NOK
JUSTRITE 7150240 sikkerhetsboks, laboratorier, type I, stiv kran, 5 gallon, gul | CH6GLD JCN7150240, 7150240 71502405 gal.-16.875 "Stål, messing4 133 NOK
JUSTRITE 7225240 Hyllesikringsboks, Type I, bunnkran, 2.5 gallon, 9.5L, gul | CH6GLH 72252402.5 gal.1.68 "11.5 "Stål3 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7150250 sikkerhetsboks, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, stiv bunnkran i messing, gul
2 677 NOK / enhet