Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 7225240 Hyllesikringsboks, Type I, bunnkran, 2.5 gallon, 9.5L, gul | CH6GLH

JUSTRITE 7225240 Hyllesikringsboks, Type I, bunnkran, 2.5 gallon, 9.5L, gul

På lager
Vare: CH6GLH Modell: 7225240
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
3 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet2.5 gal.
FARGEGul
Dybde11.75 "
Fyll Hell Hullstørrelse1.68 "
Høyde11.5 "
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745

Produktdetaljer:

Justrites stållaboratoriesikkerhetsbokser har alle fordelene til Type I-boksene. Ekstra funksjoner gjør disse til valg av laboratoriefagfolk for sikker dispensering av farlige væsker i reagensglass, små kolber og begre. Fylletuter har selvlukkende, trykkavlastende hetter og flammesperre i rustfritt stål. Disse boksene har også en vakuumavlastningsventil i lokket for jevn væskestrøm og selvlukkende kraner for problemfri dispensering. Bokser med den mindre kranen nr. 08540 gir enklere dispensering i laboratoriemiljøer, mens kranen nr. 08902 er bedre egnet for tung, industriell bruk. Hyllebokser har en 08540-kran montert 2 tommer over bunnen for å eliminere løfting av boksene under dispensering. FM-godkjent

Egenskaper:

  • Ideell for laboratorieinnstillinger
  • Selvlukkende, trykkavlastende hetter
  • Vakuumavlastningsventil i lokket
  • Faucet 08540 mounted 2 inches above the bottom
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHøydeMaterialePris
JUSTRITE 7150250 sikkerhetsboks, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, stiv bunn messingkran, gul | AA4ZZC JCN7150250, 7150250Z 71502505 gal.1.58 "16.875 "Stål2 677 NOK
JUSTRITE 7225250 Sikkerhetsboks, Type I, 2-1/2 Gallon, Kran i stiv bunn, Gul | AA4ZZJ JCN7225250, 7225250Z 72252502.5 gal.1.68 "11.5 "Stål3 282 NOK
JUSTRITE 7150240 sikkerhetsboks, laboratorier, type I, stiv kran, 5 gallon, gul | CH6GLD JCN7150240, 7150240 71502405 gal.-16.875 "Stål, messing4 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7225240 Hyllesikringsboks, Type I, bunnkran, 2.5 gallon, 9.5L, gul
3 458 NOK / enhet