GODKJENT LEVERANDØR 33W312 Basket Truck 12 Bu. Kapasitet Rød 36 Tommer Lengde | AC6GQL

APPROVED VENDOR 33W312 Basket Truck 12 Bu. Kapasitet Rød 36 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC6GQL Modell: 33W312

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKurvbil
Kurvedybde27-1 / 2 "
Kurvlengde36 "
Kurvbredde26 "
Bushel kapasitet12
Caster materialepolyuretan
Hjulstørrelse3"
Type hjul(4) Sving
FARGERød
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeVinyl
Total høyde34 "
Total lengde36 "
Samlet bredde26 "
Volum15 cu. ft.
Volumkapasitet15 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)85.09
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fôrstoff (vinyl)

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseFARGETotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris
GODKJENT LEVERANDØR 33W303 Basket Truck 6 Bu. Kapasitet Blå 30 Tommer Lengde | AC6GQD 33W3033"Blå27 "30 "20 "7.5 cu. ft.2 511 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W304 Basket Truck 6 Bu. Kapasitet Rød 30 Tommer Lengde | AC6GQE 33W3043"Rød27 "30 "20 "7.5 cu. ft.2 511 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W307 Basket Truck 10 Bu. Kapasitet Rød 36 Tommer Lengde | AC6GQG 33W3073"Rød31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.3 099 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W308 Basket Truck 10 Bu. Kapasitet Blå 36 Tommer Lengde | AC6GQH 33W3083"Blå31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.3 099 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W311 Basket Truck 12 Bu. Kapasitet Blå 36 Tommer Lengde | AC6GQK 33W3113"Blå34 "36 "26 "15 cu. ft.2 729 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W315 Basket Truck 16 Bu. Kapasitet Blå 40 Tommer Lengde | AC6GQP 33W3153"Blå36.5 "40 "28 "20 cu. ft.4 397 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W316 Basket Truck 16 Bu. Kapasitet Rød 40 Tommer Lengde | AC6GQQ 33W3163"Rød36.5 "40 "28 "20 cu. ft.4 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 33W312 Basket Truck 12 Bu. Kapasitet Rød 36 Tommer Lengde
2 729 NOK / enhet