GODKJENT LEVERANDØR 33W335 Basket Truck 16 Bu. Kapasitet Hvit 40 Tommer Lengde | AC6GRL

APPROVED VENDOR 33W335 Basket Truck 16 Bu. Kapasitet Hvit 40 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC6GRL Modell: 33W335

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKurvbil
Kurvedybde30 "
Kurvlengde40 "
Kurvbredde28 "
Bushel kapasitet16
Caster materialepolyuretan
Hjulstørrelse3"
Type hjul(4) Sving
FARGEHvit
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeVinyl
Total høyde36.5 "
Total lengde40 "
Samlet bredde28 "
Volum20 cu. ft.
Volumkapasitet20 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fôrstoff (lerret)

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseFARGETotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris
GODKJENT LEVERANDØR 33W303 Basket Truck 6 Bu. Kapasitet Blå 30 Tommer Lengde | AC6GQD 33W3033"Blå27 "30 "20 "7.5 cu. ft.2 511 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W304 Basket Truck 6 Bu. Kapasitet Rød 30 Tommer Lengde | AC6GQE 33W3043"Rød27 "30 "20 "7.5 cu. ft.2 511 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W307 Basket Truck 10 Bu. Kapasitet Rød 36 Tommer Lengde | AC6GQG 33W3073"Rød31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.3 099 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W308 Basket Truck 10 Bu. Kapasitet Blå 36 Tommer Lengde | AC6GQH 33W3083"Blå31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.3 099 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W311 Basket Truck 12 Bu. Kapasitet Blå 36 Tommer Lengde | AC6GQK 33W3113"Blå34 "36 "26 "15 cu. ft.2 729 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W312 Basket Truck 12 Bu. Kapasitet Rød 36 Tommer Lengde | AC6GQL 33W3123"Rød34 "36 "26 "15 cu. ft.2 729 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33W315 Basket Truck 16 Bu. Kapasitet Blå 40 Tommer Lengde | AC6GQP 33W3153"Blå36.5 "40 "28 "20 cu. ft.4 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 33W335 Basket Truck 16 Bu. Kapasitet Hvit 40 Tommer Lengde
4 990 NOK / enhet